Cablerie Sab - LIYCY-JB 4 G 1,5 MM2 1000 V 500MTR - 0239094156

CABLERIE SAB
CopieCopie
Cablerie Sab - LIYCY-JB 4 G 1,5 MM2 1000 V 500MTR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101135418

Réf. Fournisseur

0239094156

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

tresse

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

11 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

tension nominale U:

1000 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui