Cablerie Sab - LIYCY-JB 4 G 2,5 MM2 1000 V - 023909425

CABLERIE SAB
CopieCopie
Cablerie Sab - LIYCY-JB 4 G 2,5 MM2 1000 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • tension nominale U - 1000 V

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101002110

Réf. Fournisseur

023909425

Réf. Commerciale

Cablerie Sab

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

tension nominale U:

1000 V