Cablerie Sab - S 200 7 G 1,5 mm2 - 07740715


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 7
Emballage et conditions
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101202200
Réf. Fournisseur
07740715
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
7