Cablerie Sab - SABIX D 345 FRNC TP 5 x 2 x 0,25 mm2 - 63450525


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101244500
Réf. Fournisseur
63450525
Réf. Commerciale
Cablerie Sab
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
nombre de conducteurs:
5