Cables Generiques courant faible - 17 VATCA BLANC CLA C100 - 501406


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre du conducteur extérieur - 6.8 mm 
- diamètre du conducteur intérieur - 1.02 mm 
- nombre de couches d'écran - 2 
- matériau de la gaine - PVC 
- classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive 
Emballage et conditions
- 100 mètre(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05861501406
Réf. Fournisseur
501406
Marque
Cables Generiques courant faible
diamètre du conducteur extérieur:
6.8 mm
diamètre du conducteur intérieur:
1.02 mm
nombre de couches d'écran:
2
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
couleur de gaine:
blanc
impédance caractéristique:
75 Ohm
résistant aux UV:
Non
matériau du conducteur intérieur:
aluminium
surface du conducteur interne:
cuivré
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
nu
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
PE alvéolé
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
6.8 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...60 °C
Les atouts de l'article:
Cable rigide coaxial d'antenne TV intérieur destiné au raccordement pour la distribution terreste ou satellite.


