Cables Generiques courant faible - 17 VATCA BLANC CLA T500 - 501419

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - 17 VATCA BLANC CLA T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 6.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.02 mm

  • nombre de couches d'écran - 2

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

05861501419

Réf. Fournisseur

501419

Marque

Cables Generiques courant faible

diamètre du conducteur extérieur:

6.8 mm

diamètre du conducteur intérieur:

1.02 mm

nombre de couches d'écran:

2

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

blanc

impédance caractéristique:

75 Ohm

résistant aux UV:

Non

matériau du conducteur intérieur:

aluminium

surface du conducteur interne:

cuivré

matériau du conducteur extérieur:

aluminium

surface du conducteur extérieur:

nu

forme du conducteur extérieur:

feuille + tresse

diélectrique:

PE alvéolé

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

6.8 mm

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...60 °C

17 VATCA BLANC CLA T500

Les atouts de l'article:

Cable rigide coaxial d'antenne TV intérieur destiné au raccordement pour la distribution terreste ou satellite.