Cables Generiques courant faible - 19 PATCA NOIR T500 - 088007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 6.8 mm
diamètre du conducteur intérieur - 1.02 mm
nombre de couches d'écran - 2
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05861088007
Réf. Fournisseur
088007
Marque
Cables Generiques courant faible
diamètre du conducteur extérieur:
6.8 mm
diamètre du conducteur intérieur:
1.02 mm
nombre de couches d'écran:
2
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
couleur de gaine:
noir
impédance caractéristique:
85 Ohm
résistant aux UV:
Oui
matériau du conducteur intérieur:
aluminium
surface du conducteur interne:
cuivré
matériau du conducteur extérieur:
aluminium
surface du conducteur extérieur:
nu
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
PE alvéolé
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
6.7 mm
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
Les atouts de l'article:
Cable rigide coaxial d'antenne TV extérieur destiné au raccordement pour la distribution terreste ou satellite.


