Cables Generiques courant faible - 278 56P6 AE GRIS COUPE - 074600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.6 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 112
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05861074600
Réf. Fournisseur
074600
Marque
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur:
0.6 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
112
câblage:
faisceau
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.6 mm
taille AWG:
24
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
résistant aux UV:
Non
Les atouts de l'article:
Câble rigide de téléphonie pour l'installation intérieure d'immeuble.


