Cables Generiques courant faible - 92 2P6 COUPE - 077200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.6 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
câblage - sans
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05861077200
Réf. Fournisseur
077200
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur:
0.6 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
câblage:
sans
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.6 mm
taille AWG:
24
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Oui
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
résistant aux UV:
Oui
Les atouts de l'article:
Câble téléphonique souterrain destiné aux raccordement des utilisateurs finaux abonnés au réseau de distribution téléphonique.