Cables Generiques courant faible - ALARME AlC 6X0,6 C100 - 027826


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.6 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 6
câblage - sans
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Article en stock standard
Série de produits
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05861027826
Réf. Fournisseur
027826
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur:
0.6 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
6
câblage:
sans
couleur de gaine:
blanc
matériau du conducteur:
aluminium
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
0.6 mm
élément de câblage:
non
isolation des fils:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C
résistant aux UV:
Non
Les atouts de l'article:
Câble rigide avec écran aluminium destiné au raccordement des différents périphériques des centrales d'alarme.