Cables Generiques courant faible - COAX KX6 VERT T500 - 102218
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine - vert
impédance caractéristique - 75 Ohm
résistant aux UV - Non
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05861102218
Réf. Fournisseur
102218
Marque
Cables Generiques courant faible
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine:
vert
impédance caractéristique:
75 Ohm
résistant aux UV:
Non
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
nu
matériau du conducteur extérieur:
cuivre
surface du conducteur extérieur:
nu
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
Les atouts de l'article:
Câble rigide coaxial vidéo destiné à la transmission de signaux dans des applications anlogiques de vidéo surveillance.


