Cables Generiques courant faible - COAX KX8 VERT T500 - 507718

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - COAX KX8 VERT T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine - vert

  • impédance caractéristique - 75 Ohm

  • résistant aux UV - Non

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05861507718

Réf. Fournisseur

507718

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant faible

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 2 - âme câblée rigide

couleur de gaine:

vert

impédance caractéristique:

75 Ohm

résistant aux UV:

Non

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

nu

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

surface du conducteur extérieur:

nu

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

COAX KX8 VERT T500

Les atouts de l'article:

Câble rigide coaxial vidéo destiné à la transmission de signaux dans des applications anlogiques de vidéo surveillance.