Cables Generiques courant faible - COAX RG58 (KX15) NOIR C100 - 508105

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - COAX RG58 (KX15) NOIR C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide

  • couleur de gaine - noir

  • impédance caractéristique - 50 Ohm

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

05861508105

Réf. Fournisseur

508105

Marque

Cables Generiques courant faible

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 2 - âme câblée rigide

couleur de gaine:

noir

impédance caractéristique:

50 Ohm

résistant aux UV:

Oui

matériau du conducteur intérieur:

cuivre

surface du conducteur interne:

étamé

matériau du conducteur extérieur:

cuivre

surface du conducteur extérieur:

étamé

forme du conducteur extérieur:

tresse

diélectrique:

PE plein

Convient pour une installation dans le sol:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-20...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...80 °C

COAX RG58 (KX15) NOIR C100

Les atouts de l'article:

Câble rigide coaxial vidéo destiné à la transmission de signaux dans des applications anlogiques de vidéo surveillance.