Cables Generiques courant faible - COAX VIDEO 75 (75OHMS) COUPE - 103220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine - autre
impédance caractéristique - 75 Ohm
résistant aux UV - Non
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05861103220
Réf. Fournisseur
103220
Marque
Cables Generiques courant faible
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 2 - âme câblée rigide
couleur de gaine:
autre
impédance caractéristique:
75 Ohm
résistant aux UV:
Non
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
surface du conducteur interne:
nu
matériau du conducteur extérieur:
cuivre
surface du conducteur extérieur:
nu
forme du conducteur extérieur:
feuille + tresse
diélectrique:
PE plein
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...70 °C
Les atouts de l'article:
Câble rigide coaxial vidéo destiné à la transmission de signaux dans des applications anlogiques de vidéo surveillance.


