Cables Generiques courant faible - F/FTP CAT6A 2X4P LSZH DCA COUP - 800001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - F/FTP
longueur - 1 m
couleur de gaine - blanc
construction de câbles - 2x4
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05861800001
Réf. Fournisseur
800001
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
F/FTP
longueur:
1 m
couleur de gaine:
blanc
construction de câbles:
2x4
F-FTP CAT6A 2X4P LSZH DCA COUP
Les atouts de l'article:
Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.
Les atouts de l'article:
Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.