Cables Generiques courant faible - F/FTP CAT6A 2X4P LSZH T500 Dca - 010349

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - F/FTP
longueur - 500 m
couleur de gaine - blanc
construction de câbles - 2x4
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05861010349
Réf. Fournisseur
010349
Marque
Cables Generiques courant faible
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
F/FTP
longueur:
500 m
couleur de gaine:
blanc
construction de câbles:
2x4
F-FTP CAT6A 2X4P LSZH T500 Dca
Les atouts de l'article:
Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.
Les atouts de l'article:
Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.


