Cables Generiques courant faible - F/UTP CAT5E 4P LSZH B305 Dca - 111006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
type de câble - F/UTP
longueur - 305 m
couleur de gaine - blanc
construction de câbles - 1x4
Emballage et conditions
305 mètre(s)
Article en stock standard
Série de produits
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05861111006
Réf. Fournisseur
111006
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
catégorie:
5E
type de câble:
F/UTP
longueur:
305 m
couleur de gaine:
blanc
construction de câbles:
1x4
Les atouts de l'article:
Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.