Cables Generiques courant faible - F/UTP CAT6 2X4P LSZH T500 Dca - 653118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- catégorie - 6 
- type de câble - F/UTP 
- longueur - 500 m 
- type de connecteur raccordement 1 - sans 
- type de connecteur raccordement 2 - sans 
Emballage et conditions
- 500 mètre(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05861653118
Réf. Fournisseur
653118
Marque
Cables Generiques courant faible
catégorie:
6
type de câble:
F/UTP
longueur:
500 m
type de connecteur raccordement 1:
sans
type de connecteur raccordement 2:
sans
couleur de gaine:
blanc
construction de câbles:
2x4
Les atouts de l'article:
Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.


