Cables Generiques courant faible - F/UTP CAT6 4P LSZH C100 Dca - 009621

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - F/UTP CAT6 4P LSZH C100 Dca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

100 m

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 100 m

  • couleur de gaine - blanc

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

05861009621

Réf. Fournisseur

009621

Marque

Cables Generiques courant faible

catégorie:

6

type de câble:

F/UTP

longueur:

100 m

couleur de gaine:

blanc

construction de câbles:

1x4

F-UTP CAT6 4P LSZH C100 Dca

Les atouts de l'article:

Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.