Cables Generiques courant faible - F/UTP CAT6A 2X4P LSZH T500 Dca - 008222


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - F/UTP
longueur - 500 m
couleur de gaine - blanc
construction de câbles - 2x4
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Article en stock standard
Série de produits
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05861008222
Réf. Fournisseur
008222
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
F/UTP
longueur:
500 m
couleur de gaine:
blanc
construction de câbles:
2x4
Les atouts de l'article:
Câble rigide écranté utilisé pour un réseau V.D.I (Voix Donnés Image) à haut-débit
Son blindage lui permet une utilisation en environnement perturbé.