Cables Generiques courant faible - F/UTP CAT6A 4P SH IN-OUT C100 - 800010

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - F/UTP CAT6A 4P SH IN-OUT C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 100 m

  • couleur de gaine - blanc

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05861800010

Réf. Fournisseur

800010

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant faible

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

F/UTP

longueur:

100 m

couleur de gaine:

blanc

construction de câbles:

1x4

F/UTP CAT6A 4P SH IN-OUT C100