Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cables Generiques courant faible - SYT 1P9 AWG20 AE GRIS T1000 - 351320

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - SYT 1P9 AWG20 AE GRIS T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.8 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • catégorie - sans

Emballage et conditions

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

05861351320

Réf. Fournisseur

351320

Marque

Cables Generiques courant faible

section nominale du conducteur:

0.8 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

2

catégorie:

sans

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

20

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

résistant aux UV:

Non

SYT 1P9 AWG20 AE GRIS T1000