Cables Generiques courant faible - SYT 3P6 AWG24 AE IV C100 - 008548


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 6
catégorie - sans
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Article en stock standard
Série de produits
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05861008548
Réf. Fournisseur
008548
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
6
catégorie:
sans
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
24
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
résistant aux UV:
Non