Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cables Generiques courant faible - SYT2 5P6 AWG24 GRIS ARME COUPE - 343100

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - SYT2 5P6 AWG24 GRIS ARME COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

nombre de conducteurs:

10
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles60
Voir les options disponibles112

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 10

  • catégorie - sans

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

05861343100

Réf. Fournisseur

343100

Marque

Cables Generiques courant faible

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

10

catégorie:

sans

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

24

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

résistant aux UV:

Non

SYT2 5P6 AWG24 GRIS ARME COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide avec armure acier destiné aux liaisons téléphoniques numériques à haut débit.