Cables Generiques courant faible - SYTAI 10P9 AWG20 GRIS COUPE - 550400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 0.8 mm² 
- matériau de la gaine - PVC 
- classe du conducteur - classe 1 - âme massive 
- nombre de conducteurs - 20 
- catégorie - sans 
Emballage et conditions
- 1 mètre(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CABLE COURANT FAIBLE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05861550400
Réf. Fournisseur
550400
Marque
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur:
0.8 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
20
catégorie:
sans
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
20
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
résistant aux UV:
Non
Les atouts de l'article:
Câble rigide avec un écran paire par paire destiné aux liaisons téléphoniques numériques à haut-débit.


