Cables Generiques courant faible - TELEREPORT 2P6 NA COUPE - 118200

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - TELEREPORT 2P6 NA COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.6 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • catégorie - sans

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

05861118200

Réf. Fournisseur

118200

Marque

Cables Generiques courant faible

section nominale du conducteur:

0.6 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

catégorie:

sans

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

gaine de protection:

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

résistant aux UV:

Non

TELEREPORT 2P6 NA COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide intérieur ou extérieur qui permet le relevé de compteur EDF par un boitier téléreport.