Cables Generiques courant fort - 2YSL(ST)CY J 0,6/1KV 4G25 PVC - 400506

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - 2YSL(ST)CY J 0,6/1KV 4G25 PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594400506

Réf. Fournisseur

400506

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

25 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Oui

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

nombre de conducteurs pilotes:

0

conducteur concentrique:

sans

section nominale du conducteur concentrique:

0 mm²

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

revêtement conducteur:

Non

conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

27 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

270 mm

poids:

1720 kg/km

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

tension nominale U:

1 kV

convient comme câble à moyenne tension:

Non

convient comme câble à haute tension:

Non

convient comme câble d'éclairage pour aéroport:

Non

section nominale du conducteur auxiliaire:

0 mm²

2YSL(ST)CY J 0,6/1KV 4G25 PVC

Les atouts de l'article:

Câble souple blindé utilisé comme câble d'énergie, de commande, de liaison et de raccordement pour les moteurs et variateurs de féquence, en pose fixe ou utilisation mobile pour une pose à l'extérieur (gaine PVC avec protection U.V).