Cables Generiques courant fort - CAN BUS 2X2X0,22 PVC COUPE - 630150

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - CAN BUS 2X2X0,22 PVC COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

nombre de conducteurs:

4
Voir les options disponibles2

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594630150

Réf. Fournisseur

630150

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

4

câblage:

autre

couleur de gaine:

violet

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

sans

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

PVC

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

8.5 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

CAN BUS 2X2X0,22 PVC COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide bus industriel blindé destiné aux systèmes CAN (Controller Area Network).