Cables Generiques courant fort - CERT HN33S34 10x4 COUPE - 516402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
4 mm²Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 10
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594516402
Réf. Fournisseur
516402
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
4 mm²
nombre de conducteurs:
10
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
PVC
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a3
tension nominale U:
1000 V
forme du conducteur:
rond


