Cables Generiques courant fort - CERT HN33S34 112Q 6/10 COUPE - 516404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 448
câblage - sans
catégorie - 6
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05594516404
Réf. Fournisseur
516404
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
448
câblage:
sans
catégorie:
6
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
gaine de protection:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
ruban de renforcement
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a3
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...65 °C