Cables Generiques courant fort - CERT HN33S34 14Q 6/10 COUPE - 516405
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 56
câblage - sans
catégorie - 6
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594516405
Réf. Fournisseur
516405
Marque
Cables Generiques courant fort
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
56
câblage:
sans
catégorie:
6
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
gaine de protection:
PVC
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
ruban de renforcement
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a3
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...65 °C


