Cables Generiques courant fort - CERT HN33S34 19x4 COUPE - 516410

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - CERT HN33S34 19x4 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

4 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles95 mm²

nombre de conducteurs:

19
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles27

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 19

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594516410

Réf. Fournisseur

516410

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

19

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine:

PVC

Tension nominale U0:

600 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s3

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a3

tension nominale U:

1000 V

forme du conducteur:

rond

CERT HN33S34 19x4 COUPE