Cables Generiques courant fort - CERT HN33S34 56Q 6/10 COUPE - 516427

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - CERT HN33S34 56Q 6/10 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 224

  • câblage - sans

  • catégorie - 6

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05594516427

Réf. Fournisseur

516427

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

224

câblage:

sans

catégorie:

6

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

quadruple

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

feuille

gaine de protection:

PVC

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

ruban de renforcement

matériau de renfort:

cuivre

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s3

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d0

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a3

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...65 °C

CERT HN33S34 56Q 6/10 COUPE