Cables Generiques courant fort - FRN07VAR 16 ALU ROUGE COUPE - 062300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - aluminium
marquage du conducteur - sans
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594062300
Réf. Fournisseur
062300
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
16 mm²
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
aluminium
marquage du conducteur:
sans
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide aluminium pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc.


