Cables Generiques courant fort - FRN1X1G1 3G16 RPC COUPE - 810021

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - FRN1X1G1 3G16 RPC COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05594810021

Réf. Fournisseur

810021

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

16 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

autre

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

tension nominale U:

1 kV

FRN1X1G1 3G16 RPC COUPE