Cables Generiques courant fort - H05VK 0,75 BLEU RAL5003 C100 - 001490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594001490
Réf. Fournisseur
001490
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
sans
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
tension nominale U:
500 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les atouts de l'article:
Conducteur souple pour le câblage des tableaux.


