Cables Generiques courant fort - H05VK 1 BLEU RAL5003 C100 - 001494

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H05VK 1 BLEU RAL5003 C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1 mm²

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594001494

Réf. Fournisseur

001494

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

sans

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

tension nominale U:

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H05VK 1 BLEU RAL5003 C100

Les atouts de l'article:

Conducteur souple pour le câblage des tableaux.