fin de vie

Cables Generiques courant fort - H05VV5F (EXCNOMO) 27G1,5 COUPE - 057900

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H05VV5F (EXCNOMO) 27G1,5 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 27

  • matériau conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594057900

Réf. Fournisseur

057900

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

27

matériau conducteur:

cuivre

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

avec conducteur de protection:

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2:

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404:

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

surface du conducteur:

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

géométrie du câble:

rond

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

5...60 °C

protection contre les torsions:

Non

Tension nominale U0:

300 V

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

chiffres

ignifugé:

non

tension nominale U:

500 V

élément de câblage:

non

couleur de gaine:

gris

H05VV5F (EXCNOMO) 27G1,5 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble souple multinorme utilisé comme câble d'énergie, de commande, de liaison et de raccordement dans les équipements électriques, en pose fixe ou en utilisation mobile.