Cables Generiques courant fort - H05VV5F (EXCNOMO) 4G2,5 COUPE - 055200

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H05VV5F (EXCNOMO) 4G2,5 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

2.5 mm²
Voir les options disponibles0.75 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²

nombre de conducteurs:

4
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles7
Voir les options disponibles19
Voir les options disponibles25

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05594055200

Réf. Fournisseur

055200

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

température extérieure admissible du câble, fixe:

5...60 °C

tension nominale U:

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H05VV5F (EXCNOMO) 4G2,5 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble souple multinorme utilisé comme câble d'énergie, de commande, de liaison et de raccordement dans les équipements électriques, en pose fixe ou en utilisation mobile.