Cables Generiques courant fort - H05VVF 4G0,75 GRIS C50 - 008704

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H05VVF 4G0,75 GRIS C50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

0.75 mm²
Voir les options disponibles1 mm²
Voir les options disponibles1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²

nombre de conducteurs:

4
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles5

couleur de gaine:

gris

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05594008704

Réf. Fournisseur

008704

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

sans

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-5...60 °C

tension nominale U:

500 V

forme du conducteur:

rond

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H05VVF 4G0,75 GRIS C50

Les atouts de l'article:

Câble souple harmonisé destiné à l'alimentation d'appareils électro-domestiques moyens
Ne convient pas pour les appareils de cuisson et de chauffage.