Cables Generiques courant fort - H07RNF 4X1,5 SVJ COUPE - 605800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
-1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594605800
Réf. Fournisseur
605800
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
matériau conducteur:
cuivre
Tension nominale U0:
450 V
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
caoutchouc
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
couleur de gaine:
noir
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Non
ignifugé:
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...85 °C
tension nominale U:
750 V


