Cables Generiques courant fort - H07VK 120 NOIR COUPE - 021000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
120 mm²Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 120 mm² 
- matériau de la gaine - PVC 
- classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin 
- nombre de conducteurs - 1 
- Tension nominale U0 - 450 V 
Emballage et conditions
- 1 mètre(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594021000
Réf. Fournisseur
021000
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
120 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
sans
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les atouts de l'article:
Conducteur souple pour le câblage des tableaux et armoires.


