Cables Generiques courant fort - H07VR 120 V/J COUPE - 006500

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VR 120 V/J COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • couleur de conducteur - vert/jaune

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594006500

Réf. Fournisseur

006500

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

120 mm²

couleur de conducteur:

vert/jaune

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

température max. admissible du conducteur:

70 °C

tension nominale U:

750 V

H07VR 120 V/J COUPE

Les atouts de l'article:

Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.