Cables Generiques courant fort - H07VR 16 BLEU T500 - 004218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
16 mm²couleur de conducteur:
bleuSpécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de conducteur - bleu
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594004218
Réf. Fournisseur
004218
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de conducteur:
bleu
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
température max. admissible du conducteur:
70 °C
tension nominale U:
750 V
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.


