Cables Generiques courant fort - H07VR 16 MARRON C100 - 004405

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VR 16 MARRON C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

16 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²

couleur de conducteur:

marron

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • couleur de conducteur - marron

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594004405

Réf. Fournisseur

004405

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

16 mm²

couleur de conducteur:

marron

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

température max. admissible du conducteur:

70 °C

tension nominale U:

750 V

H07VR 16 MARRON C100

Les atouts de l'article:

Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.