Cables Generiques courant fort - H07VR 16 ROUGE T500 - 004118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de conducteur - rouge
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Article en stock standard
Série de produits
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05594004118
Réf. Fournisseur
004118
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de conducteur:
rouge
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
température max. admissible du conducteur:
70 °C
tension nominale U:
750 V
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.