Cables Generiques courant fort - H07VR 35 ROUGE COUPE - 005000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
35 mm²couleur de conducteur:
rougeSpécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
couleur de conducteur - rouge
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594005000
Réf. Fournisseur
005000
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
35 mm²
couleur de conducteur:
rouge
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
température max. admissible du conducteur:
70 °C
tension nominale U:
750 V
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.


