Cables Generiques courant fort - H07VR 6 MARRON C100 - 003205


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de conducteur - marron
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05594003205
Réf. Fournisseur
003205
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de conducteur:
marron
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
température max. admissible du conducteur:
70 °C
tension nominale U:
750 V
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.