Cables Generiques courant fort - H07VR 6 ROUGE C100 - 002805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de conducteur:
rougeSpécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de conducteur - rouge
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594002805
Réf. Fournisseur
002805
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de conducteur:
rouge
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
température max. admissible du conducteur:
70 °C
tension nominale U:
750 V
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux etc.


