Cables Generiques courant fort - H07VU 1,5 BLEU 5012 C500 - 000311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de conducteur - bleu
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
500 mètre(s)
Article en stock standard
Série de produits
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05594000311
Réf. Fournisseur
000311
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de conducteur:
bleu
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
tension nominale U:
750 V
Les atouts de l'article:
Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc.